text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie sauteuse Stainless Steel T 118 EHM longueur totale 83 mm pas de den


Découpe durable de tôles en acier inoxydable. Durée de vie exceptionnelle grâce à la technologie Bosch Carbide. Une denture du métal le plus dur est soudée au laser sur le corps. Adaptée à toutes les scies sauteuses à tige en T

Numéro d'article 9C829915
Longueur totale (mm) 83
Insertion d'outils Arbre en T
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 83
Insertion d'outils Arbre en T
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Distance entre les dents (mm) 1.4 - 1.4
Marque Bosch
Model T 118 EHM
Type Jigsaw Blade

La description

Long Life Cutting Stainless Steel Sheet! Cutting sheets of stainless steel is a daily task for metal workers, and also common when fitting kitchens and industrial or office buildings. Professionals who do this work need a blade that is reliable and keeps on going, to avoid the frustration of constantly changing blades. The Bosch EXPERT ‘Stainless Steel’ Jigsaw Blade for Thin Material comes in two versions: the T118 AHM for very thin sheets has a very fine tooth pitch, the T118 EHM with medium-fine teeth is therefore the best buy for professionals cutting thin sheets of the highest strength steel or pipes with medium to thin walls.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C829915
EAN 4059952537863
UBB 500718689671
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900562
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.