text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie sauteuse Fiber Plaster T 141 HM longueur totale 100 mm pas de dent


Pour une coupe durable dans les matériaux de construction abrasifs. La qualité et la durée de vie extrême sont obtenues grâce à la technologie Bosch Carbide. Les dents individuelles, taillées dans le métal le plus dur, sont soudées sur la lame à l’aide des procédés de fabrication les plus modernes. Adaptée à toutes les scies sauteuses à tige en T

Numéro d'article 0V636648
Longueur totale (mm) 100
Insertion d'outils Arbre en T
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Insertion d'outils Arbre en T
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Distance entre les dents (mm) 4.3 - 4.3
Marque Bosch
Type Jigsaw Blade

La description

Long Life Cutting Abrasive Construction Materials! Tough materials require a tough jigsaw blade - but you also need it to cut well. Worn out blades don’t get the job done, so longevity and quality go together with the EXPERT ‘Fiber Plaster’. Its carbide teeth cut the toughest abrasive materials such as cement fibreboard, plasterboard and glass fibre reinforced plastics. And they keep going for maximum productivity. The Bosch EXPERT ‘Fiber Plaster’ Jigsaw Blade is designed to make repeated cuts in the most abrasive materials. It's the best choice for professionals needing to tackle a tough job like drywall installation and comes in two length options: the T141HM for maximum control, and the longer T341HM for better reach.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V636648
EAN 4059952537870
UBB 500718689754
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900563
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.