Lames de scie sabre
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies sauteuses et de scies sabres
B4956.657.409
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
Lame de scie sabre S 1225 VF longueur 300 mm largeur 19 mm grad. de dent TPI TPI
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
B4956.657.409
Longueur totale (mm)
300
Nombre de dents par pouce
14
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Denture (mm)
1.8
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
300
Nombre de dents par pouce
14
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Denture (mm)
1.8
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Finition en métal dur
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The S 1225 VF Heavy for Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless and smooth cuts in metal. Its thick gauge material (1.25 mm) provides stability for metal demolition. Moreover, the reciprocating saw blade’s vario-tooth geometry is optimised for easy, comfortable and vibration-reduced cutting. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting regular-strength steel in demolition applications. Its vario-tooth pitch (1.8/2.6 mm) can be used on pipes and profiles with a wall thickness of 2 mm to 10 mm. It is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4956.657.409
EAN
3165140451963
UBB
500511961996
UNSPSC
27112802
N° Article du fabricant
2608657409