text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie sabre S 1125 VF longueur 225 mm largeur 19 mm grad. de dent TPI TPI

Numéro d'article B4956.657.408
Longueur totale (mm) 225
Nombre de dents par pouce 14
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Non

Spécifications

Longueur totale (mm) 225
Nombre de dents par pouce 14
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Finition en métal dur Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 196
Code Douanier 8202998000

Numéros d'articles

Numéro d'article B4956.657.408
EAN 3165140451956
UBB 500511961814
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2608657408
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.