text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie sabre S 1122 VF longueur 225 mm largeur 19 mm graduat. de dent TPI


En bi-métal. Fraisée. Pour une utilisation dans le bois et le métal, notamment panneaux de particules, plastique renforcé de fibres de verre, bois avec clous, tôles, tubes, aluminium. Adaptée aux scies sauteuses des marques Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller

Numéro d'article B4956.654.981
Longueur totale (mm) 225
Nombre de dents par pouce 14
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 225
Nombre de dents par pouce 14
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Finition en métal dur Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 148
Model S1122VF
Type Reciprocating Saw Blade

La description

The S 1122 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Its vario-tooth geometry enables smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, the blade’s standard gauge material (0.9 mm) and length provide an excellent flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a standard length (225 mm) for a cutting capacity up to 175 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4956.654.981
EAN 3165140079365
UBB 500504930842
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2608654981
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.