text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie sabre longueur 150 mm largeur 19 mm graduation de dent TPI 10/14 PROMAT


En bimétal. Adaptée aux scies sabres des marques AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, etc.

Numéro d'article 2B501589
Longueur totale (mm) 150
Longueur de coupe (mm) 130
Nombre de dents par pouce 14
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 150
Longueur de coupe (mm) 130
Nombre de dents par pouce 14
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 2.5
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B501589
EAN 4015448693635
UBB 500581293429
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 4000814898
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.