text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie sabre doré longueur 203 mm largeur 19 mm graduation de dent TPI 18


Incassable. Le design de la lame plus agressif optimise l’angle de coupe pour une coupe rapide dans une grande variété de matériaux. Power Arc Technology offre de fois plus de durée de vie utile par rapport à une lame de scie de LENOX traditionnelle. Le nitrure de titane offre une plus forte résistance, la lame reste plus longtemps aiguisée et a une vie plus longue vie utile. Avec technologie T2 , coupe 25 % plus rapide qu’avec le modèle précédent. Adaptée à toutes les scies sabres des marques AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil

Numéro d'article 7I967819
Longueur totale (mm) 203
Nombre de dents par pouce 18
Marque Lenox
Model Gold
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 203
Nombre de dents par pouce 18
Marque Lenox
Model Gold

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I967819
UBB 500719595273
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 21070818GR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.