text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie plongeante AIZ 32 AIT largeur 32 mm prof. d'imm. 40 mm 5 pce Starlo


Pour une coupe durable du carbure. Expert MetalMax est la toute dernière technologie Bosch Carbide. Les dents sont constituées d’une barre métallique extrêmement dure qui peut même couper de l’acier inoxydable. L’arête de coupe droite est optimisée pour la mise à longueur. Attachement Starlock pour une transmission maximale de la force et un changement aisé des lames

Numéro d'article 8C528685
Application Scier
Forme Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Scier
Forme Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Longueur de la lame de scie (mm) 32
Profondeur de scie (mm) 40
Type de lame de scie Lame de scie plongeante
Marque Bosch
Type Blade

La description

Pour une coupe durable du carbure. Expert MetalMax est la toute dernière technologie Bosch Carbide. Les dents sont constituées d’une barre métallique extrêmement dure qui peut même couper de l’acier inoxydable. L’arête de coupe droite est optimisée pour la mise à longueur. Attachement Starlock pour une transmission maximale de la force et un changement aisé des lames

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C528685
EAN 4059952530673
UBB 500718644205
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.