text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie circulaire à métaux forme de la dent C D. de la lame de scie 350 PROMAT


HSS-Co. Traitée à la vapeur. Servant de protection contre les adhérences de matière. Pour les matériaux en acier inoxydable et autres aciers extrêmement durs. Avec Ø de perçage de 32 mm et 2 trous d’entraînement de 11/63 mm, 2 de 9/50 mm et 2 de 8/45 pour les machines de coupe des marques Berg & Schmid, Mep, Pedrazzoli, Kasto et Thomas Forme de la dent C : denture crochet avec dents ébaucheuses et finisseuses

Numéro d'article 4G355271
Diamètre de la lame de scie (mm) 350
Denture (mm) 6
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Largeur de coupe (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de la lame de scie (mm) 350
Denture (mm) 6
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Largeur de coupe (mm) 3
Nombre de dents 180
Marque Promat
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G355271
EAN 4015448533047
UBB 500582067772
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 4000814229
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.