text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie circulaire à métaux forme de la dent C D. de la lame de scie 315 PROMAT


HSS-Co. Traitée à la vapeur. Servant de protection contre les adhérences de matière. Pour les matériaux en acier inoxydable et autres aciers extrêmement durs. Avec Ø de perçage de 32 mm et 2 trous d’entraînement de 11/63 mm, 4 de 9/50 mm et 2 de 8/45 pour les machines de coupe des marques Berg & Schmid, Mep, Pedrazzoli, Kasto et Thomas Forme de la dent C : denture crochet avec dents ébaucheuses et finisseuses

Numéro d'article 5T271305
Diamètre de la lame de scie (mm) 315
Denture (mm) 6
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Largeur de coupe (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de la lame de scie (mm) 315
Denture (mm) 6
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Largeur de coupe (mm) 2.5
Nombre de dents 160
Marque Promat
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T271305
EAN 4015448503675
UBB 500582563275
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 4000814218
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.