text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Lame de scie circulaire à métaux forme de la dent C D. de la lame de scie 275 PROMAT


HSS-Co. Traitée à la vapeur. Servant de protection contre les adhérences de matière. Pour les matériaux en acier inoxydable et autres aciers extrêmement durs. Avec Ø de perçage de 40 mm, avec 2 trous d’entraînement de 8/55 et 4 de 12/64 pour les machines de coupe des marques Eisele, Ulmia, Trennjäger, Berner, Rekord et Ultra Forme de la dent C : denture crochet avec dents ébaucheuses et finisseuses

Numéro d'article 1F607290
Diamètre de la lame de scie (mm) 275
Denture (mm) 6
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 40
Largeur de coupe (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de la lame de scie (mm) 275
Denture (mm) 6
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 40
Largeur de coupe (mm) 2.5
Nombre de dents 144
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F607290
EAN 4015448503651
UBB 500581030656
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 4000814216
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.