text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie circulaire à métaux forme de la dent BW D. de la lame de scie 315 PROMAT


HSS-Co. Traitée à la vapeur. Servant de protection contre les adhérences de matière. Pour les matériaux en acier inoxydable et autres aciers extrêmement durs. Avec Ø de perçage de 32 mm et 2 trous d’entraînement de 11/63 mm, 4 de 9/50 mm et 2 de 8/45 pour les machines de coupe des marques Berg & Schmid, Mep, Pedrazzoli, Kasto et Thomas Forme de la dent BW : Denture crochet avec pan incliné en alternance

Numéro d'article 2G019650
Diamètre de la lame de scie (mm) 315
Denture (mm) 4.5
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Largeur de coupe (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de la lame de scie (mm) 315
Denture (mm) 4.5
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Largeur de coupe (mm) 2.5
Nombre de dents 220
Marque Promat
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G019650
EAN 4015448503668
UBB 500581368007
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 4000814217
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.