text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie circulaire à métaux forme de la dent BW D. de la lame de scie 275 PROMAT


HSS-Co. Traitée à la vapeur. Servant de protection contre les adhérences de matière. Pour les matériaux en acier inoxydable et autres aciers extrêmement durs. Avec Ø de perçage de 40 mm, avec 2 trous d’entraînement de 8/55 et 4 de 12/64 pour les machines de coupe des marques Eisele, Ulmia, Trennjäger, Berner, Rekord et Ultra Forme de la dent BW : Denture crochet avec pan incliné en alternance

Numéro d'article 7F331657
Diamètre de la lame de scie (mm) 275
Denture (mm) 4
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 40
Largeur de coupe (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de la lame de scie (mm) 275
Denture (mm) 4
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 40
Largeur de coupe (mm) 2.5
Nombre de dents 220
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F331657
EAN 4015448503637
UBB 500583088884
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 4000814214
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.