Tournevis dynamométrique
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Tournevis dynamométrique
3A867932
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
Lame d'adaptation 26229 1/4 po. pour embouts de clé à douille 1/4 po. longueur WIHA
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3A867932
Taille de bit (mm)
Système à vis
Carré intérieur
Longueur totale (mm)
155
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
0.25
Système à vis
Carré intérieur
Longueur totale (mm)
155
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Wiha
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3A867932
EAN
4010995262297
UBB
500581678132
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
26229