Lames
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Lames
81822.006.008
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
Lame combinée Vario 87 T 6/T 8 longueur 175 mm WERA
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
81822.006.008
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
175
Taille (TX)
8
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
175
Taille (TX)
8
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6
Bilatéral
Oui
Type de tête croisée
Sans
Marque
Wera
Poids par pièce (g)
35
Model
87
Type
Torx Combination Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
87 Lame combinée pour vis TORX®, TX 6 x TX 8 x 175 mmLame combinée pour poignées Vario. Les lames à double extrémité sont fabriquées à partir d'un matériau d'embout de haute qualité et sont donc particulièrement durables. La pointe Wera Black Point offre une adaptation parfaite et une protection anticorrosion optimisée.
Numéros d'articles
Numéro d'article
81822.006.008
EAN
4013288000620
UBB
425120000376
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05002966001