Lames
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Lames
81822.020.025
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
Lame combinée Vario 87 T 20/T 25 longueur 175 mm WERA
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
81822.020.025
Système à vis
Torx
Largeur de clé (mm)
6
Longueur totale (mm)
175
Taille (TX)
25
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Torx
Largeur de clé (mm)
6
Longueur totale (mm)
175
Taille (TX)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6
Bilatéral
Oui
Type de tête croisée
Sans
Marque
Wera
Poids par pièce (g)
39
Code Douanier
8207903000
Model
87
Type
Torx Combination Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
87 Lame combinée pour vis TORX®, TX 20 x TX 25 x 175 mmLame combinée pour poignées Vario. Les lames à double extrémité sont fabriquées à partir d'un matériau pour embouts de haute qualité et sont donc particulièrement durables. La pointe Wera Black Point offre une adaptation parfaite et une protection anticorrosion optimisée.
Numéros d'articles
Numéro d'article
81822.020.025
EAN
4013288000651
UBB
203120157698
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05002973001