text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame combinée Vario 86 PZD 2/PZD 3 longueur 175 mm WERA


86 Lame combinée pour vis Pozidriv, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmLame combinée pour poignées Vario. Les lames à double extrémité sont fabriquées à partir d'un matériau de qualité supérieure et sont donc particulièrement durables. La pointe Wera Black Point offre une adaptation parfaite et une protection anticorrosion optimisée.

Numéro d'article 81821.002.003
Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Oui
Dimension de raccordement (mm) 6
Bilatéral Oui
Type de tête croisée Pozidriv PZ
Marque Wera
Poids par pièce (g) 34
Model 86
Type Pozidriv Combination Blade

La description

86 Lame combinée pour vis Pozidriv, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmLame combinée pour poignées Vario. Les lames à double extrémité sont fabriquées à partir d'un matériau de qualité supérieure et sont donc particulièrement durables. La pointe Wera Black Point offre une adaptation parfaite et une protection anticorrosion optimisée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81821.002.003
EAN 4013288000613
UBB 425120000525
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05140310001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.