text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame combinée Vario 86 PZD 1/PZD 2 longueur 175 mm WERA

Article number 81821.001.002
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non

Specifications

Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6
Bilatéral Oui
Type de tête croisée Pozidriv PZ
Marque Wera
Poids par pièce (g) 39
Code Douanier 8207903000
Model 86
Type Pozidriv Combination Blade

Description

86 Lame combinée pour vis Pozidriv, PZ 1 x PZ 2 x 175 mmLame combinée pour poignées Vario. Les lames à double extrémité sont fabriquées à partir d'un matériau de qualité supérieure et sont donc particulièrement durables. La pointe Wera Black Point offre une adaptation parfaite et une protection anticorrosion optimisée.

Article numbers

Article number 81821.001.002
EAN 4013288000606
UBB 203120157441
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05002960001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.