text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame combinée Vario 85 PH 1/PH 2 longueur 175 mm WERA

Numéro d'article 81820.001.002
Système à vis Croix
Taille 2
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 2
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6
Bilatéral Oui
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 39
Model 85
Type Phillips Combination Blade

La description

85 Lame combinée pour vis Phillips, PH 1 x PH 2 x 175 mmLame combinée pour poignées Vario. Les lames à double extrémité sont fabriquées à partir d'un matériau de qualité supérieure et sont donc particulièrement durables. La pointe Wera Black Point offre une adaptation parfaite et une protection anticorrosion optimisée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81820.001.002
EAN 4013288000590
UBB 203120157367
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05002950001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.