text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame combinée Vario 83 PH 1 / PZD 1 longueur 175 mm WERA

Numéro d'article 81813.001.001
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6
Bilatéral Oui
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 39
Code Douanier 8207903000
Model 83
Type Phillips/Pozidriv Combination Blade

La description

83 Lame combinée pour vis Phillips/Pozidriv, PH 1 x PZ 1 x 175 mmLame combinée pour poignées Vario. Les lames à double extrémité sont fabriquées à partir d'un matériau de qualité supérieure et sont donc particulièrement durables. La pointe Wera Black Point offre une adaptation parfaite et une protection anticorrosion optimisée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81813.001.001
EAN 4013288000521
UBB 203120156864
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05002930001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.