text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame combinée Vario 82 fente 7 x 1,2 mm / PH 3 longueur 175 mm WERA


82 Lame combinée pour vis à fente/vis Phillips, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmLame combinée pour poignées Vario. Les lames à double extrémité sont fabriquées à partir d'un matériau de haute qualité et sont donc particulièrement durables. La pointe Wera Black Point offre une adaptation parfaite et une protection anticorrosion optimisée.

Numéro d'article 81812.003.007
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 7
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 7
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6
Bilatéral Oui
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 42
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

La description

82 Lame combinée pour vis à fente/vis Phillips, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmLame combinée pour poignées Vario. Les lames à double extrémité sont fabriquées à partir d'un matériau de haute qualité et sont donc particulièrement durables. La pointe Wera Black Point offre une adaptation parfaite et une protection anticorrosion optimisée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81812.003.007
EAN 4013288000514
UBB 203120156781
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05002926001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.