Lames
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Lames
81811.004.006
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
Lame combinée Vario 81 fente 4 x 0,6 / fente 6 x 1 mm longueur 175 mm WERA
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
81811.004.006
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
175
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
6
Épaisseur de lame (mm)
1
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
175
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
6
Épaisseur de lame (mm)
1
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6
Bilatéral
Oui
Type de tête croisée
Sans
Marque
Wera
Model
81
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
81 Lame combinée pour vis à fente, 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mmLame combinée pour poignées Vario. Les lames à double extrémité sont fabriquées à partir d'un matériau de haute qualité et sont donc particulièrement durables. La pointe Wera Black Point offre une adaptation parfaite et une protection anticorrosion optimisée.
Numéros d'articles
Numéro d'article
81811.004.006
EAN
4013288000477
UBB
203120156377
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05002910001