text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie sauteuse T 118 A longueur totale 92 mm pas de dent 1,1-1,5 mm HSS 1


Article number B4955.631.964
Longueur totale (mm) 92
Insertion d'outils Arbre en T
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Non
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 92
Insertion d'outils Arbre en T
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Distance entre les dents (mm) 1.1 - 1.5
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 409
Model T 118 A
Type Jigsaw Blade

Article numbers

Article number B4955.631.964
EAN 3165140067492
UBB 500505049717
UNSPSC 27111508
Manufacturer article nr  2608631964
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.