text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8100 SA All-in 42 pièces 1/4 po. ouverture de clé 4-14 mm


8100 SA Jeu de cliquets rapides Zyklop, entraînement 1/4", avec fonction de maintien, métrique, 42 pièces 1x 8000 A Cliquet rapide Zyklop avec entraînement 1/4" : 1/4" x 152 mm 1x 8796 LA Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, longue, 1/4" x 150 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, lo

Numéro d'article 9U548821
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 13
Nombre total d'outils 42
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 13
Nombre total d'outils 42
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 9
Nombre de clés à douille hexagonales 8
Marque Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

La description

8100 SA Jeu de cliquets rapides Zyklop, entraînement 1/4", avec fonction de maintien, métrique, 42 pièces 1x 8000 A Cliquet rapide Zyklop avec entraînement 1/4" : 1/4" x 152 mm 1x 8796 LA Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, longue, 1/4" x 150 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, longue, 1/4" : 1/4" , x 150 mm 1x 8794 A Rallonge oscillante Zyklop, 1/4", : 1/4" , x 56 mm 13x 8790 HMA HF Douille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien : 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 9x 8767 A HF TORX® Douille à embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4", : TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 2x 8740 A Douille pour embout Zyklop, entraînement 1/4" , 2x28 mm, 2.5x28 mm 6x 8740 A HF Douille pour embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" , 3x28 mm, 4x28 mm, 4x28 mm 6x 8767 A HF TORX® Douille pour embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" : 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 3x 8751 A Douille pour embout Zyklop Phillips, entraînement 1/4", : PH 1x28 mm, PH 2x28 mm, PH 3x28 mm 3x 8755 A Douille pour embout Zyklop Pozidriv, entraînement 1/4", : PZ 1x28 mm, PZ 2x28 mm, PZ 3x28 mm 2x 8700 A FL Vis à fente Douille à embout Zyklop, entraînement 1/4", : 0,8x5,5x28 mm, 1,2x6,5x28 mm 1x Extracteur d'écrou : 43 x 14 mm 1x Bande de fixation auto-agrippante 120 : 120 x 50 mmEnsemble incroyablement compact avec beaucoup d'outils dans un minimum d'espace. Une toute nouvelle sensation d'ensemble à cliquet grâce aux boîtes textiles uniques qui sont très robustes et durables. Elles peuvent être positionnées à la verticale pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité simplifiée. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U548821
EAN 4013288190994
UBB 500686638015
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003755001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.