Produits SDS MAX
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
Accessoires & pièces
Produits SDS MAX
5T392369
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
Milwaukee Foret SDS 40X570X450MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5T392369
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
SDS-max
Longueur de coupe (mm)
450
Nombre de lames
4
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
570
Diamètre du foret (mm)
40
Système d'enregistrement
SDS-max
Longueur de coupe (mm)
450
Nombre de lames
4
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HM
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Autre
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Milwaukee
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5T392369
EAN
4002395374533
UBB
500513736578
UNSPSC
20111603
N° Article du fabricant
4932352795