text.skipToContent text.skipToNavigation

Mèche à tarière Bosch pour le bois 14mm Serpentine 11.1mm Queue hexagonale 235mm


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 170
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 235
Diamètre du foret (mm) 14
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 170
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 0.148

Numéros d'articles

Numéro d'article B4986.140.235
EAN 3165140183376
UBB 500577127672
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608597628

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.