Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
49121FIS
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
L'ancrage traversant 18M12
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
49121FIS
Diamètre
Longueur (mm)
88
Type de filetage
Métrique
Dimension du filetage métrique
12
Diamètre d'alésage (mm)
18
Nombre de disques
1
Ancrage
Boulon d'ancrage à expansion
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur (mm)
88
Type de filetage
Métrique
Dimension du filetage métrique
12
Diamètre d'alésage (mm)
18
Nombre de disques
1
Ancrage
Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous
1
Montage traversant
Oui
Intégration à fleur
Non
Montage à distance
Non
Épaisseur max. de serrage (mm)
12
Avec col
Non
Exécution ancre
Filetage extérieur
Marque
Fischer
Poids par pièce (g)
47.92
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
49121FIS
EAN
4006209491218
UBB
500616656053
UNSPSC
31162400
N° Article du fabricant
49121