Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
500628FIS
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
L'ancrage traversant 12
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
500628FIS
Diamètre
Longueur (mm)
65
Type de filetage
Métrique
Dimension du filetage métrique
8
Diamètre d'alésage (mm)
12
Nombre de disques
1
Ancrage
Boulon d'ancrage à expansion
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur (mm)
65
Type de filetage
Métrique
Dimension du filetage métrique
8
Diamètre d'alésage (mm)
12
Nombre de disques
1
Ancrage
Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous
1
Montage traversant
Oui
Intégration à fleur
Non
Montage à distance
Non
Épaisseur max. de serrage (mm)
10
Avec col
Non
Exécution ancre
Filetage extérieur
Marque
Fischer
Poids par pièce (g)
16.526
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
500628FIS
EAN
4048962001563
UBB
500616657796
UNSPSC
31162400
N° Article du fabricant
500628