Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
7Q571275
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
KUKKO Arracheuse CLAMP D100MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7Q571275
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
13
Force de traction max. (N)
4
Longueur de filetage (mm)
130
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
13
Force de traction max. (N)
4
Longueur de filetage (mm)
130
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
100
Broche hydraulique
Sans
Largeur du pied de crochet (mm)
16
Profondeur du pied de crochet (mm)
20
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
7
Graduation
Non
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
100
Avec réglage rapide
Non
Dimension du filetage
M12
Marque
Kukko
Code Douanier
82055980
Type
Universal Three-Arm Puller
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Q571275
UBB
500719673302
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
45-1