Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
8P483301
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
KUKKO Pinces d'extraction D100MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8P483301
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
4.5
Longueur de filetage (mm)
160
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
4.5
Longueur de filetage (mm)
160
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
100
Broche hydraulique
Autre
Largeur du pied de crochet (mm)
20
Profondeur du pied de crochet (mm)
31
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
10
Graduation
Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
95 - 160
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
120
Avec réglage rapide
Non
Dimension du filetage
M14
Marque
Kukko
Code Douanier
Voir
Type
Universal Two-Arm Puller
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P483301
UBB
500719587841
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
20-10+