Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
7O676999
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
KUKKO Extracteur NOMINAL 2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7O676999
Modèle
Extracteur de roue directrice
Largeur de clé (mm)
22
Force de traction max. (N)
7
Longueur de filetage (mm)
170
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur de roue directrice
Largeur de clé (mm)
22
Force de traction max. (N)
7
Longueur de filetage (mm)
170
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
250
Broche hydraulique
Sans
Graduation
Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
60 - 200
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
200
Avec réglage rapide
Non
Dimension du filetage
G 1/2 pouce
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7O676999
UBB
500719587015
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
18-2