Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
6C165833
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
KUKKO Extracteur NOMINAL 1
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6C165833
Modèle
Extracteur de roue directrice
Largeur de clé (mm)
19
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
175
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur de roue directrice
Largeur de clé (mm)
19
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
175
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
200
Broche hydraulique
Sans
Graduation
Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
60 - 150
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
150
Avec réglage rapide
Non
Dimension du filetage
M18
Marque
Kukko
Code Douanier
82055980
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6C165833
UBB
500719586934
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
18-1