Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
6F149490
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
KUKKO Extracteur NOMINAL 0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6F149490
Modèle
Extracteur de roue directrice
Largeur de clé (mm)
13
Force de traction max. (N)
3
Longueur de filetage (mm)
130
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur de roue directrice
Largeur de clé (mm)
13
Force de traction max. (N)
3
Longueur de filetage (mm)
130
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
150
Broche hydraulique
Sans
Graduation
Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
50 - 110
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
110
Avec réglage rapide
Non
Dimension du filetage
M12
Marque
Kukko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6F149490
UBB
500719297367
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
18-0