Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
0T305133
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
KUKKO Extracteur CLAMP D100MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0T305133
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
4.5
Longueur de filetage (mm)
160
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
4.5
Longueur de filetage (mm)
160
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
100
Broche hydraulique
Autre
Largeur du pied de crochet (mm)
20
Profondeur du pied de crochet (mm)
31
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
10
Graduation
Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
100 - 120
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
90
Avec réglage rapide
Non
Dimension du filetage
M14
Marque
Kukko
Type
Universal Two-Arm Puller
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0T305133
UBB
500719587684
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
20-1+