Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
E9018.018.005
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
Kukko Dispositif de traction 18/5 400mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Extracteur à tirants 150-440/400 mm
Description complète
Numéro d'article
E9018.018.005
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
41
Force de traction max. (N)
196.2
Nombre de crochets
2
Profondeur de serrage (mm)
400
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
41
Force de traction max. (N)
196.2
Nombre de crochets
2
Profondeur de serrage (mm)
400
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
150 - 440
Marque
Kukko
Poids par pièce (g)
20700
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
E9018.018.005
EAN
4021176075834
UBB
240127030700
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
18-5