text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Arracheuse CLAMP D90MM


Numéro d'article 3H349008
Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 19
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 105
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 19
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 105
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 90
Broche hydraulique Sans
Largeur du pied de crochet (mm) 22
Profondeur du pied de crochet (mm) 22
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 8.5
Graduation Non
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 80
Avec réglage rapide Non
Dimension du filetage M18
Marque Kukko
Code des marchandises 82055980

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H349008
UBB 500719589250
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 204-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.