Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
4H965664
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
KUKKO Arracheuse CLAMP D85MM 2.5T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4H965664
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
13
Force de traction max. (N)
2.5
Longueur de filetage (mm)
130
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
13
Force de traction max. (N)
2.5
Longueur de filetage (mm)
130
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
85
Broche hydraulique
Sans
Largeur du pied de crochet (mm)
21
Profondeur du pied de crochet (mm)
8.5
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
2.5
Graduation
Non
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
100
Avec réglage rapide
Oui
Dimension du filetage
M12
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4H965664
UBB
500719293713
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
14-1