Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
1Y095448
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
KUKKO Arracheuse CLAMP D80MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Y095448
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
1.5
Longueur de filetage (mm)
105
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
80
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
1.5
Longueur de filetage (mm)
105
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
80
Broche hydraulique
Autre
Largeur du pied de crochet (mm)
11
Profondeur du pied de crochet (mm)
18.5
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
5
Graduation
Non
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
80
Avec réglage rapide
Non
Dimension du filetage
Autre
Marque
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Y095448
UBB
500719672072
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
43-13