Kukko Trekkers
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
5Q689107
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
KUKKO Arracheuse CLAMP D70MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5Q689107
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
1
Longueur de filetage (mm)
87
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
70
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
1
Longueur de filetage (mm)
87
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
70
Broche hydraulique
Autre
Largeur du pied de crochet (mm)
11
Profondeur du pied de crochet (mm)
17
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
5
Graduation
Non
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
70
Avec réglage rapide
Non
Dimension du filetage
Autre
Marque
Kukko
Code des marchandises
82055980
Type
Universal Two-Arm Puller
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Q689107
UBB
500719672155
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
43-2