text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Arracheuse CLAMP D200MM


Numéro d'article 7X122646
Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 27
Force de traction max. (N) 8.5
Longueur de filetage (mm) 300
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 27
Force de traction max. (N) 8.5
Longueur de filetage (mm) 300
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Profondeur de serrage (mm) 200
Broche hydraulique Autre
Largeur du pied de crochet (mm) 35
Profondeur du pied de crochet (mm) 67
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 20
Graduation Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 0 - 250
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 250
Avec réglage rapide Non
Dimension du filetage G 3/4 pouce
Type Two-Arm Puller

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X122646
UBB 500719588344
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 20-3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.