text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Arracheuse CLAMP D165MM


Numéro d'article 5Q386367
Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 24
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 230
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 24
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 230
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Profondeur de serrage (mm) 165
Broche hydraulique Sans
Largeur du pied de crochet (mm) 20
Profondeur du pied de crochet (mm) 35
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 28
Graduation Non
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 200
Avec réglage rapide Non
Dimension du filetage Autre

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q386367
UBB 500719291089
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 12-3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.