Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
7E460377
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
KUKKO Arracheuse CLAMP D160MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7E460377
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
19
Force de traction max. (N)
6
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
19
Force de traction max. (N)
6
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
160
Broche hydraulique
Sans
Largeur du pied de crochet (mm)
20
Profondeur du pied de crochet (mm)
32
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
12
Graduation
Non
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
160
Avec réglage rapide
Non
Dimension du filetage
M18
Marque
Kukko
Type
Universal Two-Arm Puller
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7E460377
UBB
500719672643
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
44-3