text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Arracheuse CLAMP D150MM

En stock

Artículo No. 9H381836
Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 22
Force de traction max. (N) 6
Longueur de filetage (mm) 220
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 22
Force de traction max. (N) 6
Longueur de filetage (mm) 220
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Profondeur de serrage (mm) 150
Broche hydraulique Autre
Largeur du pied de crochet (mm) 24
Profondeur du pied de crochet (mm) 40
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 9
Graduation Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 100 - 220
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 160
Avec réglage rapide Non
Dimension du filetage G 1/2 pouce
Marque Kukko
Type Universal Two-Arm Puller

Números de artículo

Artículo No. 9H381836
UBB 500719588005
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 20-2+
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.