Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
6R483113
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
KUKKO Arracheuse CLAMP D150MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6R483113
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
22
Force de traction max. (N)
6
Longueur de filetage (mm)
220
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
22
Force de traction max. (N)
6
Longueur de filetage (mm)
220
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
150
Broche hydraulique
Autre
Largeur du pied de crochet (mm)
24
Profondeur du pied de crochet (mm)
40
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
9
Graduation
Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
100 - 260
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
200
Avec réglage rapide
Non
Dimension du filetage
G 1/2 pouce
Marque
Kukko
Code Douanier
82055980
Type
Universal Two-Arm Puller
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6R483113
UBB
500719588260
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
20-20+