text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Arracheuse CLAMP D100MM


Numéro d'article 7D996480
Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 17
Force de traction max. (N) 4.5
Longueur de filetage (mm) 160
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 17
Force de traction max. (N) 4.5
Longueur de filetage (mm) 160
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Profondeur de serrage (mm) 100
Broche hydraulique Autre
Largeur du pied de crochet (mm) 20
Profondeur du pied de crochet (mm) 31
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 10
Graduation Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 0 - 90
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 90
Avec réglage rapide Non
Dimension du filetage M14
Marque Kukko
Code Douanier 82055980
Type Two-Arm Puller

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D996480
UBB 500719587502
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 20-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.