text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Arracheuse CLAMP D100MM


Numéro d'article 5T870790
Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 13
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 130
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 13
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 130
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Profondeur de serrage (mm) 100
Broche hydraulique Sans
Largeur du pied de crochet (mm) 16
Profondeur du pied de crochet (mm) 20
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 7
Graduation Non
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 100
Avec réglage rapide Non
Dimension du filetage M12
Marque Kukko
Code Douanier 82055980
Type Universal Two-Arm Puller

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T870790
UBB 500719672312
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 44-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.