Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
3O463416
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
KUKKO Arracheuse CLAMP D100MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3O463416
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
6
Longueur de filetage (mm)
135
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
6
Longueur de filetage (mm)
135
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
100
Broche hydraulique
Sans
Largeur du pied de crochet (mm)
20
Profondeur du pied de crochet (mm)
31
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
10
Graduation
Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
70 - 180
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
120
Avec réglage rapide
Non
Dimension du filetage
M14
Type
Universal Three-Arm Puller
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3O463416
UBB
500719643529
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
30-10