text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Arracheuse CLAMP D100MM


Numéro d'article 3N586460
Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 17
Force de traction max. (N) 6
Longueur de filetage (mm) 135
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 17
Force de traction max. (N) 6
Longueur de filetage (mm) 135
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Non
Profondeur de serrage (mm) 100
Broche hydraulique Sans
Largeur du pied de crochet (mm) 20
Profondeur du pied de crochet (mm) 31
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 10
Graduation Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 70 - 140
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 90
Avec réglage rapide Non
Dimension du filetage M14
Marque Kukko
Type Universal Three-Arm Puller

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N586460
UBB 500719643453
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 30-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.