Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
1B817611
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
KUKKO Pince d'extraction D200MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1B817611
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
27
Force de traction max. (N)
8.5
Longueur de filetage (mm)
300
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
27
Force de traction max. (N)
8.5
Longueur de filetage (mm)
300
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Non
Profondeur de serrage (mm)
200
Broche hydraulique
Autre
Largeur du pied de crochet (mm)
35
Profondeur du pied de crochet (mm)
67
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
20
Graduation
Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
180 - 340
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
250
Avec réglage rapide
Non
Dimension du filetage
G 3/4 pouce
Marque
Kukko
Code Douanier
82055980
Type
Universal Two-Arm Puller
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1B817611
UBB
500719588427
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
20-3+