text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Puller External 3-Arm 150mm Largeur de mâchoire 150mm Profondeur de mâchoire


Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension. Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie (Réf U.49AM) : - Par embout : U.301E1 (Réf U.302 et U.302-150). - Par embout : U.301E2 (Réf U.302-200).

Numéro d'article 8U960790
Modèle Extracteur de rotule
Force de traction max. (N) 14.72
Nombre de crochets 3
Profondeur de serrage (mm) 206
Profondeur du pied de crochet (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur de rotule
Force de traction max. (N) 14.72
Nombre de crochets 3
Profondeur de serrage (mm) 206
Profondeur du pied de crochet (mm) 150
Graduation Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['25', '150']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 150
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U960790
EAN 3148516946713
UBB 500639252054
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant U.302-150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.